LEDVANCE - LDVLUXEYESENSECMKIT LUXeye® Sense CM KIT - LUXEYESENSECMKIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Comando via Bluetooth - no
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
24 PZ
EAN
4052899988729
Codice prodotto
LDVLUXEYESENSECMKIT
Cod. produttore
LUXEYESENSECMKIT
Produttore
LDV
Tipologia:
Altro
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Larghezza:
95.2 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
50 mm
Diametro:
95 mm

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


