LEDVANCE - LDVLUM478572WF SMART WIFI GARDEN DOT RGB 3PEXT LEDV - LUM478572WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altro
Con piastra d'appoggio - no
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
4 PZ
EAN
4058075478572
Codice prodotto
LDVLUM478572WF
Cod. produttore
LUM478572WF
Produttore
LDV
Tipo di apparecchio:
Altro
Con piastra d'appoggio:
no
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Portalampada:
Senza
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
0.7 W
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
110...110 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
157 lm/W
Angolo di emissione:
A raggio libero
Colore luce:
Altro
Fattore di potenza:
0.5
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
23 mm
Altezza/profondità:
96 mm
Lunghezza:
1600 mm
Diametro:
23 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


