LEDVANCE - LDVLUM478374WF SMART WIFI GARDEN SPOT RGBW 1P DG LEDV - LUM478374WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 5 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 25000 h
Confezione
4 PZ
Classificazione green
EAN
4058075478374
Codice prodotto
LDVLUM478374WF
Cod. produttore
LUM478374WF
Produttore
LDV
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
5 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Altezza/profondità:
295 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altro
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Lunghezza:
145 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Larghezza:
90 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Rendimento luminoso delle lampade:
52 lm/W
Numero di poli:
2
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
260...260 lm
Tipo di cablaggio:
Terminale
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Fattore di potenza:
0.5
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE