LEDVANCE - LDVLUM373046WFMT SMART+ MATTER Flex - LUM373046WFMT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K
Massima tensione di lavoro - 220...240 V
Colore luce - Rosso
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
6 PZ
EAN
4099854373046
Codice prodotto
LDVLUM373046WFMT
Cod. produttore
LUM373046WFMT
Produttore
LDV
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
2700...6500 K
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Colore luce:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per dimmer:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con set di collegamento:
sì
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Altezza/profondità:
8 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Numero di poli:
2
Con elemento terminale:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Potenza totale:
3.4 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con copertura protettiva:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


