pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLUM205055BOX1 ENDURA® STYLE LANTERN MODERN - LUM205055BOX1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLUM205055BOX1 ENDURA® STYLE LANTERN MODERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 12 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

344 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075205055

Codice prodotto

LDVLUM205055BOX1

Cod. produttore

LUM205055BOX1

Produttore

LDV

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

12 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza/profondità:

900 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altro

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza:

110 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Apparecchio cablato:

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

110 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade:

50 lm/W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero di poli:

3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

610...610 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

65...65 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

20

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

28

Supporto disponibile IFTTT:

Lanterne contemporanee con guida luminosa per illuminazione a ridotto abbagliamento. Caratteristiche prodotto: Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali. Corpo in alluminio pressofuso. Disponibili come apparecchi a parete o paletti. Vantaggi prodotto: Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED. Installazione facile e veloce. Aree applicative: Per esterni (IP44). Facciate di edifici. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Illuminazione di sentieri. Viali d'accesso. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE