LEDVANCE - LDVLUM205031BOX1 ENDURA® STYLE LANTERN MODERN - LUM205031BOX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 12 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
344 Kg CO₂-eq
EAN
4058075205031
Codice prodotto
LDVLUM205031BOX1
Cod. produttore
LUM205031BOX1
Produttore
LDV
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
12 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza/profondità:
500 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altro
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
no
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Lunghezza:
110 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
110 mm
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade:
50 lm/W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero di poli:
3
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
610...610 lm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
65...65 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Fattore di potenza:
0.5
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
20
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
28
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE