LEDVANCE - LDVLSVAL500RGB5 LED STRIP VALUE-500 RGB - LSVAL500RGB5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 535 lm
Grado di protezione (IP) - IP00
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 14.4 W
Tipologia - Nastro
Confezione
10 PZ
EAN
4058075404441
Codice prodotto
LDVLSVAL500RGB5
Cod. produttore
LSVAL500RGB5
Produttore
LDV
Flusso luminoso al metro:
535 lm
Grado di protezione (IP):
IP00
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
14.4 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Altro
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
10 mm
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Con set di collegamento:
sì
Tipo cablaggio:
Non necessario
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per piede:
18
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
40000 h
Altezza/profondità:
2.2 mm
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Numero di poli:
4
Con elemento terminale:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Potenza totale:
67 W
Rendimento luminoso delle lampade:
37.2 lm/W
Temperatura colore regolabile:
No
Lunghezza totale:
5 m
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con copertura protettiva:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE