pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSV5008655G2 LED STRIP V 500 - LSV5008655G2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLSV5008655G2 LED STRIP V 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 560 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 5 W

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4058075707856

Codice prodotto

LDVLSV5008655G2

Cod. produttore

LSV5008655G2

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

560 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

5 W

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

70

Adatto per dimmer:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza/profondità:

1.5 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Potenza totale:

24 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Rendimento luminoso delle lampade:

112 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con copertura protettiva:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED con 500 lm/m per applicazioni generali . Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70/B50): fino a 30.000 h a Tc max.: 75°C. Flusso luminoso: 500 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: 80. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione decorativa. Soggiorni di case private. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione. I tappi di chiusura devono essere ordinati separatamente.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE