pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSPFM1000COB965 LED STRIP PERFORMANCE COB -1000 - LSPFM1000COB965

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1060 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 11 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075597556

Codice prodotto

LDVLSPFM1000COB965

Cod. produttore

LSPFM1000COB965

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1060 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

11 W

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

384

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

62.5 mm

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

140 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza/profondità:

1.7 mm

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

38 W

Rendimento luminoso delle lampade:

98 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Minimo raggio di curvatura:

10 mm

Con copertura protettiva:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED COB ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 1.000 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Unità minima di taglio: 62,5 mm. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Ottima luce omogenea, senza punti luce visibili grazie alla tecnologia COB. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Uffici. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE