pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSPF1000RGBW840 LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW - LSPF1000RGBW840

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1235 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 20 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075436282

Codice prodotto

LDVLSPF1000RGBW840

Cod. produttore

LSPF1000RGBW840

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1235 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

20 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

36

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

40000 h

Altezza/profondità:

1.9 mm

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Numero di poli:

5

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Grado di protezione (NEMA):

1

Potenza totale:

98 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

Rendimento luminoso delle lampade:

109 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con copertura protettiva:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con 1000 lm/m per applicazioni professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e divisibile con Chip LED bianchi e Multichip RGB. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70 / B50): fino a 40.000 ore a Tc max. ≤ 85°C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Buona qualità della luce bianca grazie a LED bianchi dedicati. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Effetti cromatici intensi per atmosfere speciali. Illuminazione di gole. Alberghi e uffici. Interni residenziali.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE