LEDVANCE - LDVLSPF1000RGBW827P LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66 FS1 LEDV - LSPF1000RGBW827P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 120
Numero di corpi luminosi per piede - 36
Confezione
10 PZ
EAN
4058075436053
Codice prodotto
LDVLSPF1000RGBW827P
Cod. produttore
LSPF1000RGBW827P
Produttore
LDV
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
120
Numero di corpi luminosi per piede:
36
Potenza della lampada per metro:
20 W
Flusso luminoso al metro:
1105 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
98 lm/W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
110 °
Tipo cablaggio:
Non necessario
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
40000 h
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
98 W
Colore luce:
Altro
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Larghezza:
14 mm
Altezza/profondità:
5 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Lunghezza totale:
5 m
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
sì
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


