LEDVANCE - LDVLSPDMULTI3CI LS/PD MULTI 3 CI - LSPDMULTI3CI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Multisensore
Profondità - 25 mm
Diametro - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008321916648
Codice prodotto
LDVLSPDMULTI3CI
Cod. produttore
LSPDMULTI3CI
Produttore
LDV
Tipologia:
Multisensore
Profondità:
25 mm
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
50 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
25 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


