pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSPDCIKIT LS/PD CI KIT - LSPDCIKIT

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Comando via Bluetooth - no

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4052899920293

Codice prodotto

LDVLSPDCIKIT

Cod. produttore

LSPDCIKIT

Produttore

LDV

Tipologia:

Altro

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Larghezza:

80 mm

Altezza:

36 mm

Profondità:

36 mm

Diametro:

80 mm

Kit di montaggio. Caratteristiche prodotto: Adattatore per installazione a soffitto. Anello adattatore e portamolla in metallo. Vantaggi prodotto: Facile montaggio a incasso nel soffitto. Aree applicative: Uffici. Aule scolastiche. Sale conferenze. Corridoi. Scale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per i sensori analogici DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI e LS/PD LI.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE