pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSPDAPKIT LS/PD AP KIT - LSPDAPKIT

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Profondità - 34 mm

  • Larghezza - 65 mm

  • Comando via Bluetooth - no

  • Altezza - 34 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4052899173385

Codice prodotto

LDVLSPDAPKIT

Cod. produttore

LSPDAPKIT

Produttore

LDV

Tipologia:

Altro

Profondità:

34 mm

Larghezza:

65 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

34 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Kit di montaggio. Caratteristiche prodotto: Adattatore per installazione a soffitto. Aree applicative: Uffici. Aule scolastiche. Sale conferenze. Corridoi. Scale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per i sensori analogici DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LIe LS/PD LI.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE