pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVLSPAC120086550 LS P AC 1200/865/50M/IP66 LEDV - LSPAC120086550

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLSPAC120086550 LS P AC 1200/865/50M/IP66 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1340 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Massima tensione di lavoro - 220...240 V

  • Potenza della lampada per metro - 12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075844704

Codice prodotto

LDVLSPAC120086550

Cod. produttore

LSPAC120086550

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1340 lm

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Potenza della lampada per metro:

12 W

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Adatto per dimmer:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Con set di collegamento:

Autoadesivo:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

37

Alimentatore intercambiabile:

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza/profondità:

4.5 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

Supporto disponibile IFTTT:

Grado di protezione (NEMA):

1

Potenza totale:

550 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

Fattore di potenza:

0.9

Lunghezza totale:

50 m

Multi-angolo del fascio:

No

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con copertura protettiva:

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED da 1200 lm/m per alimentazione diretta da rete 230V AC in lunghezza 50m. Caratteristiche del prodotto: Alimentazione diretta da rete 220-240V AC. Striscia LED flessibile e tagliabile. Unita minima di taglio: 100 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore a Ta: 45?C. Flusso luminoso: 1200 lm/m. Striscia LED precablata con rapido connettore twist lock lungo 200 mm per collegamento alla rete 220-240V AC. Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di progettazione graziealle strisce LED flessibili e lunghe 50 m. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilita grazie all'ampia gamma di accessori con protezione da sovracorrente integrata (3,15 A). Collegamento semplice grazie ai cavi integrati con connettori twist lock rapidi. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria e cantiere. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili connettori per diverse opzioni di montaggio.