pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSP15009305G2 LED STRIP P 1500 - LSP15009305G2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLSP15009305G2 LED STRIP P 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1455 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 12 W

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4058075707658

Codice prodotto

LDVLSP15009305G2

Cod. produttore

LSP15009305G2

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1455 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

12 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

144

Adatto per dimmer:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

55.56 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza/profondità:

1.5 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Potenza totale:

60 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

Rendimento luminoso delle lampade:

121 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con copertura protettiva:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED ad alte prestazioni con 1500 lm/m per applicazioni professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità di taglio più piccola: 55,56 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 h a Tc max.: 80°C. Flusso luminoso: 1.500lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Industria. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE