pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSP1000RGBW5P965 LS P-1000/RGBW/965/5/IP67 LEDV - LSP1000RGBW5P965

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 168

  • Potenza della lampada per metro - 21 W

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099854358913

Codice prodotto

LDVLSP1000RGBW5P965

Cod. produttore

LSP1000RGBW5P965

Produttore

LDV

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

168

Potenza della lampada per metro:

21 W

Flusso luminoso al metro:

1640 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Angolo del fascio luminoso:

115 °

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto per dimmer:

Alimentatore intercambiabile:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

106 W

Colore luce:

Altro

Regolazione costante del flusso luminoso:

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

14 mm

Altezza/profondità:

4.5 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

83.33 mm

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

Autoadesivo:

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con protezione IP67 da 1000 lm/m per requisiti elevati. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e divisibile con Chip LED bianchi e Multichip RGB. Unita minima di taglio: 83,30 mm. Durata (L70/B50): finoa 50.000 h a Ta: 55?C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Molto resistente agli UV. Resistente alla nebbia salina. Classe di protezione: IP67. Vantaggi del prodotto: Ottima qualita della luce bianca grazie all'indice di resa cromatica Ra > 90 e ai LED bianchi dedicati. Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Massima flessibilita grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Effetti cromatici intensi per atmosfere speciali. Adatto per applicazioni interne ed esterne (IP67). Alberghi e uffici. Interni residenziali.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE