LEDVANCE - LDVLSP10009275PG2 LED STRIP P 1000 P - LSP10009275PG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 950 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 8.6 W
Confezione
20 PZ
EAN
4058075705913
Codice prodotto
LDVLSP10009275PG2
Cod. produttore
LSP10009275PG2
Produttore
LDV
Flusso luminoso al metro:
950 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
8.6 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
144
Adatto per dimmer:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
55.56 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Angolo del fascio luminoso:
110 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Altezza/profondità:
4.7 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Numero di poli:
2
Con elemento terminale:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Potenza totale:
43 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Rendimento luminoso delle lampade:
110 lm/W
Temperatura colore regolabile:
No
Lunghezza totale:
5 m
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con copertura protettiva:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


