pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSAYPACCDP2200 CONNECTOR FOR LED DRIVER - LSAYPACCDP2200

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLSAYPACCDP2200 CONNECTOR FOR LED DRIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento terminale

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075844742

Codice prodotto

LDVLSAYPACCDP2200

Cod. produttore

LSAYPACCDP2200

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento terminale

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Connettore strip LED per collegamento driver LED. Caratteristiche del prodotto: Collegamento sicuro e professionale di strisce LED tramite protezione da sovracorrente integrata (3,15 A). Predisposto per collegamento con driver LED DR P 500W 220-240V 215VP. Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale. Installazione semplice e veloce grazie alla funzionalita twist lock. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE