LEDVANCE - LDVLNUO150048CPS LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2 - LNUO150048CPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 48 W
Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 88000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1367 Kg CO₂-eq
EAN
4099854296215
Codice prodotto
LDVLNUO150048CPS
Cod. produttore
LNUO150048CPS
Produttore
LDV
Potenza totale:
48 W
Temperatura di colore correlata:
3000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
88000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1458 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
65 mm
Materiale:
Acciaio
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Senza
Dimming 1-10 V:
no
Tipo cablaggio:
EVG
Con interruttore:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Dimming con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming DSI:
no
Altezza/profondità:
74 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Numero di poli:
2
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming Zigbee:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Corrente nominale:
114...207 mA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Con cestello protezione lampada:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Rendimento luminoso delle lampade:
150 lm/W
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE