pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLNSFSUSPKITG2 LN SF SUSPENSION KIT LEDV - LNSFSUSPKITG2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLNSFSUSPKITG2 LN SF SUSPENSION KIT LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio -

  • Trasparente -

  • Colore - Argento

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4058075607514

Codice prodotto

LDVLNSFSUSPKITG2

Cod. produttore

LNSFSUSPKITG2

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Accessorio:

Parte di ricambio:

Trasparente:

Colore:

Argento

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

99 mm

Kit di sospensione per la famiglia Linear Surface IP44. Caratteristiche prodotto: Kit completo di sospensione (pacchetto di connessione al soffitto, connettore, 2 cavi di sospensione e cavo trasparente). Terminale a 5 poli per un collegamento elettrico semplice e veloce. Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m. Scatola da soffitto, acciaio verniciato a polvere di colore bianco, con terminale push-fit a 5 poli (5 x 2,5 mm²). Lunghezza del cavo elettrico: 3 m. Vantaggi prodotto: Kit disospensione per un'installazione facile e veloce.
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE