pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLNSF150045830ZB LINEAR SURFACE IP44 ZIGBEE - LNSF150045830ZB

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 45 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 70000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854515217

Codice prodotto

LDVLNSF150045830ZB

Cod. produttore

LNSF150045830ZB

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

45 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1476 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

166 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Opaco

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

64 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

sì

Dimming programmabile:

sì

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

sì

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

195...195 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

25

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

2

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

34

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

1 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

Vantaggi del prodotto
  • Apparecchio adatto per DIRECT EASY / VIVARES Zigbee e altri sistemi di gestione della luce Zigbee 3.0
  • Bassa manutenzione e bassi costi operativi
  • Protezione contro furti e atti vandalici grazie alle viti di sicurezza
  • Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica
  • Installazione facile e veloce
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • Caratteristiche del prodotto
  • Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia Zigbee 3.0
  • Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta
  • Tipo di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Disponibile in 3 diverse lunghezze: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm
  • Efficienza elevata: fino a 137 lm/W
  • Cavo di cablaggio passante già installato
  • Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
  • Corpo in acciaio verniciato bianco (come RAL: 9003)
  • Materiale diffusore: policarbonato stabile ai raggi UV
  • Testate (realizzate in policarbonato) avvitate all'alloggiamento
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5
  • Edifici pubblici
  • Illuminazione generale
  • Libraries, schools
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Dotato di cavi passanti e connettori
  • Passacavi senza attrezzi inclusi
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE