LEDVANCE - LDVLNMAGBATT868 LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 - LNMAGBATT868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - LED sostituibile
Lunghezza - 868 mm
Larghezza - 25 mm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
4058075821798
Codice prodotto
LDVLNMAGBATT868
Cod. produttore
LNMAGBATT868
Produttore
LDV
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
LED sostituibile
Lunghezza:
868 mm
Larghezza:
25 mm
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di cablaggio:
Terminale
Portalampada:
G5
Materiale del corpo:
Acciaio
Adatto per luce d'emergenza:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming DMX:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
45 mm
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Senza
Riflettore:
Senza
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE