pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLNMAGBATT568 LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 - LNMAGBATT568

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLNMAGBATT568 LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Lunghezza - 568 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854009723

Codice prodotto

LDVLNMAGBATT568

Cod. produttore

LNMAGBATT568

Produttore

LDV

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED sostituibile

Lunghezza:

568 mm

Larghezza:

25 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di cablaggio:

Terminale

Portalampada:

G5

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming DMX:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Altezza/profondità:

45 mm

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Senza

Riflettore:

Senza

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Comando via Bluetooth:

no

Plafoniera per canale a file continue, marca LEDVANCE SPA, modello LDVLNMAGBATT568 - LN MAG BATTEN T5 568 LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE