LEDVANCE - LDVLMSCIBOX LMS CI BOX - LMSCIBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Profondità - 27 mm
Larghezza - 71 mm
Comando via Bluetooth - no
Altezza - 27 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4008321083692
Codice prodotto
LDVLMSCIBOX
Cod. produttore
LMSCIBOX
Produttore
LDV
Tipologia:
Altro
Profondità:
27 mm
Larghezza:
71 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
27 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Kit di montaggio per installazione indipendente di unità di controllo LMS. Caratteristiche prodotto: Alloggiamento morsetto serrafilo per montaggio indipendente. Aree applicative: Controller OSRAM con geometria 189 mm x 30 mm x 21 mm.
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE