pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVLINPOW120020830 LINEAR LED 1200POWER20W/3000K IP20 LEDVO - LINPOW120020830

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLINPOW120020830 LINEAR LED 1200POWER20W/3000K IP20 LEDVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 20 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

316 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075000407

Codice prodotto

LDVLINPOW120020830

Cod. produttore

LINPOW120020830

Produttore

LDV

Potenza totale:

20 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1173 mm

Con lampada inclusa:

Larghezza:

28 mm

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

36 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corrente nominale:

87...87 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...2000 lm

Reglette Ledvance, modello LDVLINPOW120020830 LINEAR LED 1200POWER20W 3000K IP20 LEDVO