LEDVANCE - LDVLINHO150025830G2 LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT - LINHO150025830G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 25 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4058075106369
Codice prodotto
LDVLINHO150025830G2
Cod. produttore
LINHO150025830G2
Produttore
LDV
Potenza totale:
25 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
1473 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
24 mm
Materiale:
Plastica
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Senza
Dimming 1-10 V:
no
Tipo cablaggio:
EVG
Con interruttore:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Dimming con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming DMX:
no
Dimming 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming DSI:
no
Altezza/profondità:
36 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Numero di poli:
3
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming Zigbee:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Corrente nominale:
0...12 mA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2500...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Rendimento luminoso delle lampade:
100 lm/W
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE