pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLIN1500WIRKIT LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT LEDV - LIN1500WIRKIT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLIN1500WIRKIT LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cablaggio passante

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio -

  • Colore - Giallo

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4058075133365

Codice prodotto

LDVLIN1500WIRKIT

Cod. produttore

LIN1500WIRKIT

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cablaggio passante

Accessorio:

Parte di ricambio:

Colore:

Giallo

Numero di fili:

3

Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua. Caratteristiche prodotto: Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m ). Cavo di connessione per luce continua con plug AC. Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m ). Vantaggi prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE