pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLIN1200WIRKITDA LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT - LIN1200WIRKITDA

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLIN1200WIRKITDA LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cablaggio passante

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Giallo

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4058075158016

Codice prodotto

LDVLIN1200WIRKITDA

Cod. produttore

LIN1200WIRKITDA

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cablaggio passante

Numero di fili:

5

Colore:

Giallo

Sezione nominale:

0.5 mm²

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua. Caratteristiche prodotto: Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m ). Cavo di connessione per luce continua con plug AC. Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m ). Vantaggi prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE