pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED836969 1906LDISND7,2W/927230VHRFILCLE27FS1OSRAM - LED836969

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED836969 1906LDISND7,2W/927230VHRFILCLE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 42.8...42.8 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 7.2...7.2 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075836969

Codice prodotto

LDVLED836969

Cod. produttore

LED836969

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

42.8...42.8 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

7.2...7.2 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

806...806 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Efficienza luminosa della lampada:

111 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

64 mm

Lunghezza:

139 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Fattore di distorsione (THD):

120 %

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13187633.jpg
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE