pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED761872 1906LBALLOND4,5W/816230VFILBLE27FS1OSRAM - LED761872

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED761872 1906LBALLOND4,5W/816230VFILBLE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 27...27 mA

  • Fattore di potenza - 0.4

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075761872

Codice prodotto

LDVLED761872

Cod. produttore

LED761872

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

27...27 mA

Fattore di potenza:

0.4

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

100...100 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

100 lm

Efficienza luminosa della lampada:

22 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Sfera

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Blu

Temperatura di colore correlata:

1600...1600 K

Colore del corpo:

Neutro

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM1

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

170 mm

Lunghezza:

270 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

85 %

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampade LED dimmerabili, vintage edition. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Dimmerabile. Buona qualità della luce; indice di resa del coloreRa: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE