LEDVANCE - LDVLED761254 1906LGL125D7,8W/818230VSFILSME27FS1OSRAM - LED761254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 48...48 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 7.8...7.8 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 16 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Vintage 1906 LED CLASSIC SLIM FILAMENT Globe
EAN
4058075761254
Codice prodotto
LDVLED761254
Cod. produttore
LED761254
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
48...48 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
7.8...7.8 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
360...360 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
360 lm
Efficienza luminosa della lampada:
46 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Sfera
Lampada a filamento:
sì
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
1800...1800 K
Colore del corpo:
Neutro
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
124 mm
Lunghezza:
173 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Designazione della lampada:
R39
Fattore di distorsione (THD):
110 %
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì