LEDVANCE - LDVLED432710BOX1 LED SLIM LINE R7S - LED432710BOX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - R7s
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...220 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4058075633087
Codice prodotto
LDVLED432710BOX1
Cod. produttore
LED432710BOX1
Produttore
LDV
Attacco lampada:
R7s
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...220 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Efficienza luminosa della lampada:
115 lm/W
Lunghezza:
78 mm
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Multicolore
Diametro:
20 mm
Designazione della lampada:
Altro
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
47...47 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Fattore di distorsione (THD):
150 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1


