LEDVANCE - LDVLED232831 LEDinestra® DIM HD Lighting - LED232831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - S14s
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 275...275 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...220 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
4099854232831
Codice prodotto
LDVLED232831
Cod. produttore
LED232831
Produttore
LDV
Attacco lampada:
S14s
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
275...275 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...220 V
Forma della lampada:
Lineare
Efficienza luminosa della lampada:
91 lm/W
Lunghezza:
300 mm
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
29 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
275 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
16...16 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Fattore di distorsione (THD):
150 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1