LEDVANCE - LDVLED173806 1906LBELP2,5W/827230VFILAMMAGE27FS1OSRAM - LED173806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 25...25 mA
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto per alimentatore elettronico - no
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
4099854173806
Codice prodotto
LDVLED173806
Cod. produttore
LED173806
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
25...25 mA
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
120...120 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
120 lm
Efficienza luminosa della lampada:
48 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lampada a filamento:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Ambra/ambra gialla
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
300 mm
Lunghezza:
210 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE