LEDVANCE - LDVLED092099BOX1 1906LEDHEART 4,5W/825 230VFILE27FS1OSRAM - LED092099BOX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 2500...2500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
4058075092099
Codice prodotto
LDVLED092099BOX1
Cod. produttore
LED092099BOX1
Produttore
LDV
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
2500...2500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Efficienza luminosa della lampada:
104 lm/W
Lunghezza:
165 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
125 mm
Designazione della lampada:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Corrente nominale:
36...36 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh


