pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED091599 1906LEDCLB121,5W/824230VFILGDE14FS1OSRAM - LED091599

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED091599 1906LEDCLB121,5W/824230VFILGDE14FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 12...12 mA

  • Fattore di potenza - 0.4

  • Potenza della lampada - 1.5...1.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Vintage 1906® LED CLASSIC B

EAN

4099854091599

Codice prodotto

LDVLED091599

Cod. produttore

LED091599

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

12...12 mA

Fattore di potenza:

0.4

Potenza della lampada:

1.5...1.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

120...120 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

120 lm

Efficienza luminosa della lampada:

80 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Candela

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Colore:

Oro

Temperatura di colore correlata:

2400...2400 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

35 mm

Lunghezza:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

B10,5

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVLED091599 - 1906LEDCLB121 5W 824230VFILGDE14FS1OSRAM