LEDVANCE - LDVLE500SQ27SLFL SURFACE FLAT LIGHT SOURCES - LE500SQ27SLFL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 23...23 W
Flusso luminoso - 3780...3780 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso - 120...120 °
Confezione
4 PZ
EAN
4099854312274
Codice prodotto
LDVLE500SQ27SLFL
Cod. produttore
LE500SQ27SLFL
Produttore
LDV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
23...23 W
Flusso luminoso:
3780...3780 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Forma:
Quadrato
Massima tensione di lavoro:
30...40 V
Colore:
Bianco
Larghezza:
500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
500 mm
Altezza:
55 mm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Durata di vita nominale media:
100000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


