LEDVANCE - LDVLE42865DPFLX DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES - LE42865DPFLX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 39.33...39.33 W
Flusso luminoso - 7100...7100 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K
Angolo del fascio luminoso - 120...120 °
Confezione
9 PZ
EAN
4099854522246
Codice prodotto
LDVLE42865DPFLX
Cod. produttore
LE42865DPFLX
Produttore
LDV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
39.33...39.33 W
Flusso luminoso:
7100...7100 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Massima tensione di lavoro:
143...143 V
Unita' di alimentazione esterna:
sì
Numero di LED:
486
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
33 mm
Lunghezza:
1468 mm
Altezza:
1.8 mm
Flessibile:
no
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Durata di vita nominale media:
100000 h
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE