pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLE40930U19BLI LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT - LE40930U19BLI

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 40...40 W

  • Flusso luminoso - 4650...4650 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 90...90 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854652059

Codice prodotto

LDVLE40930U19BLI

Cod. produttore

LE40930U19BLI

Produttore

LDV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

40...40 W

Flusso luminoso:

4650...4650 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Angolo del fascio luminoso:

90...90 °

Forma:

Rettangolare

Massima tensione di lavoro:

45...45 V

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Unita' di alimentazione esterna:

no

Numero di LED:

40

Colore:

Altro

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Larghezza:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1074 mm

Altezza:

19 mm

Flessibile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Adatto per illuminazione generale:

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione simmetrica della luce. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE