LEDVANCE - LDVLE38930S90U19LI LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT - LE38930S90U19LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 40...40 W
Flusso luminoso - 4800...4800 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso - 90...90 °
Confezione
10 PZ
EAN
4099854284359
Codice prodotto
LDVLE38930S90U19LI
Cod. produttore
LE38930S90U19LI
Produttore
LDV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
40...40 W
Flusso luminoso:
4800...4800 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso:
90...90 °
Forma:
Rettangolare
Massima tensione di lavoro:
45...45 V
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Unita' di alimentazione esterna:
no
Numero di LED:
40
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Larghezza:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1074 mm
Altezza:
19 mm
Flessibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Durata di vita nominale media:
100000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


