pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLE34865DPFLX DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES - LE34865DPFLX

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 31.95...31.95 W

  • Flusso luminoso - 5700...5700 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 120...120 °

Confezione

  • 9 PZ

EAN

4099854522185

Codice prodotto

LDVLE34865DPFLX

Cod. produttore

LE34865DPFLX

Produttore

LDV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

31.95...31.95 W

Flusso luminoso:

5700...5700 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Massima tensione di lavoro:

142...142 V

Unita' di alimentazione esterna:

sì

Numero di LED:

432

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

33 mm

Lunghezza:

1168 mm

Altezza:

1.8 mm

Flessibile:

no

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Durata di vita nominale media:

100000 h

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Vantaggi del prodotto
  • Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
  • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
  • Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto agli apparecchi cheutilizzano lampade fluorescenti)
  • Caratteristiche del prodotto
  • Durata (L80/B50): fino a 100.000 ore (a 25 °C)
  • Apertura del fascio luminono: 120°
  • Aree di applicazione
  • Ideale per aree industriali e di stoccaggio
  • Officine e linee di assemblaggio
  • Sottopassi
  • Parcheggi coperti
  • Parcheggio sotterraneo
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE