pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLE330SQ19SLFL SURFACE FLAT LIGHT SOURCES - LE330SQ19SLFL

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLE330SQ19SLFL SURFACE FLAT LIGHT SOURCES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 2660...2660 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 120...120 °

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4099854312250

Codice prodotto

LDVLE330SQ19SLFL

Cod. produttore

LE330SQ19SLFL

Produttore

LDV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

2660...2660 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Forma:

Quadrato

Massima tensione di lavoro:

30...40 V

Colore:

Bianco

Larghezza:

330 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

330 mm

Altezza:

53 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Adatto per illuminazione generale:

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Durata di vita nominale media:

100000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 ?C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 ?C). Resistenza agli urti: IK08. Prova del filo incandescente in conformita alla norma IEC 695-2-1: 850 ?C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W . Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE