pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLE250R158384BLK BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES - LE250R158384BLK

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLE250R158384BLK BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 2270...2270 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 120...120 °

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4099854311970

Codice prodotto

LDVLE250R158384BLK

Cod. produttore

LE250R158384BLK

Produttore

LDV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

2270...2270 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Forma:

Tondo

Massima tensione di lavoro:

37...44 V

Colore:

Altro

Diametro:

300 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

300 mm

Altezza:

38 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Durata di vita nominale media:

55000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Diffusore con sorgente luminosa in un unico pacchetto. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Aree di applicazione: Adatto per BULKHEAD ROUND. Apparecchiatura / Accessori: Guarnizione inclusa. Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE