pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLD120040930BD LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI - LD120040930BD

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLD120040930BD LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 40 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

685 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4099854296680

Codice prodotto

LDVLD120040930BD

Cod. produttore

LD120040930BD

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

40 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1210 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

120...177 mA

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

125 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Riflettore:

Opaco

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

43 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

5

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente focus

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Grado di protezione (NEMA):

1

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

efficienza luminosa della lampada:

120...120 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...3000 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

20

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

32

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Comando via Bluetooth:

no

Apparecchio a plafone per applicazioni da ufficio a linea singola o a linea leggera con tecnologia CRI90 e DALI-2 IoT, 1200 mm. Caratteristiche del prodotto: Design minimalista LEDVANCE SCALE in alloggiamento in alluminio estruso, disponibile nei colori bianco e nero. Include EVERLOOP: comoda sostituzione della sorgente luminosa e del driver LED. Collegabile in una linea luminosa continua con accessori (montaggio a plafone o a sospensione). Montaggio a sospensione con kit (da ordinare separatamente). Prova del filo incandescente in conformita alla norma IEC 695-2-1: 850 ?C. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm?. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 ?C). Vantaggi del prodotto: Facilita nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ? 19) grazie all'ottica IndiviLED?. Alte prestazioni con CRI90 e fino a 131 lm/W. Apparecchio predisposto per l'IoT con driver DALI-2, adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce. Distribuzione della luce simmetrica e asimmetrica per diversi ambiti applicativi. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Installazione facile. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Adatto per impianti di emergenza a batteria sec. secondo EN 60598-2-22. Molteplici opzioni di montaggio grazie a diversi accessori. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Configurazione a fila singola e continua. Illuminazione diretta. Apparecchiatura / Accessori: Kit di montaggio a sospensione disponibile. Connettori in linea, angolari e di riempimento disponibili come accessori separati. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE