LEDVANCE - LDVLBSUSPKIT LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT - LBSUSPKIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio inox
Lunghezza - 125 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
30 PZ
EAN
4058075693722
Codice prodotto
LDVLBSUSPKIT
Cod. produttore
LBSUSPKIT
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio inox
Lunghezza:
125 mm
Larghezza:
30 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
46 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


