pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLB1500BFCOV LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER - LB1500BFCOV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLB1500BFCOV LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1206 mm

  • Larghezza - 119 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4099854177729

Codice prodotto

LDVLB1500BFCOV

Cod. produttore

LB1500BFCOV

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1206 mm

Larghezza:

119 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

39 mm

Trasparente:

no

Copertura a prova di palla per apparecchi LOW BAY FLEX. Caratteristiche del prodotto: Resistenza agli urti di un pallone grazie a una maggiore robustezza fisica (secondo DIN 18032-3 e DIN 57710-13). Vantaggi del prodotto: Installazione semplice con 6 viti incluse. Aree di applicazione: Padiglioni sportivi. Impianti sportivi al coperto.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE