LEDVANCE - LDVLB150073840NDA LOW BAY FLEX 1500 DALI - LB150073840NDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 73 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Grado di protezione (IP) - IP23
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1925 Kg CO₂-eq
EAN
4099854163753
Codice prodotto
LDVLB150073840NDA
Cod. produttore
LB150073840NDA
Produttore
LDV
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
73 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado di protezione (IP):
IP23
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming DALI:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Senza
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
320...320 mA
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...50 °C
Larghezza:
115 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Lunghezza:
1527 mm
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
65 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
7
Con copertura protettiva:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
27
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Comando via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
36
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE