pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLB120042840WDA LOW BAY FLEX 1200 DALI - LB120042840WDA

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLB120042840WDA LOW BAY FLEX 1200 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 42 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2532 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075676145

Codice prodotto

LDVLB120042840WDA

Cod. produttore

LB120042840WDA

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

42 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP):

IP23

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Dimming 0-10 V:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Larghezza:

115 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Lunghezza:

1236 mm

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Senza

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6510...6510 lm

Altezza/profondità:

65 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

7

Con copertura protettiva:

no

Low Bay dal design lineare e attrattivo, efficienza fino a 155 lm/W. Caratteristiche prodotto: Diverso flusso luminoso e angolo del fascio per altezze di montaggio da ~ 4 m a ~ 10 m in 4000 K. Cavo di cablaggio passante già installato. Lunga durata (L80/B10): fino a 100.000 ore. Elevata consistenza del colore: ≤ 3 SDCM. Vantaggi prodotto: Economico grazie all'elevata efficienza luminosa fino a 155 lm/W. Installazione facile e veloce grazie alla scatola di collegamento senza attrezzi con terminali a 5 e 7 poli. Design moderno e robusto. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione disponibile come accessorio separato.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE