LEDVANCE - LDVL58865 L 58W/865 FLH1 OSRAM - L58865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 58 W
Flusso luminoso - 4900 lm
Attacco lampada - G13
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 6500 K
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
4050300423708
Codice prodotto
LDVL58865
Cod. produttore
L58865
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
58 W
Flusso luminoso:
4900 lm
Attacco lampada:
G13
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
6500 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
84 lm/W
Colore della luce:
865
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Diametro del tubo:
26 mm
Lunghezza:
1514.2 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
62 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h
Designazione della lampada:
T8

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE